Motion
10-780
Couteau utilitaire FatMax ou lame de rasoir - utilitaire
N° D’ARTICLE MI04344778
N° MFR10-780
Prix16.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Couteau utilitaire FatMax ou lame de rasoir - utilitaire
N° D’ARTICLE MI04344778
N° MFR10-780
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
Prix16.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    5.7000 po, 145 mm
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    35 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Conception ergonomique
  • Type de lame
    Utilitaire standard
  • Matériau du corps
    Métal
  • Couleur
    Noir, jaune
  • Distributeur
    Distributeur
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Type de couteau
    Utilitaire
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de lames
    5
  • Lame rétractable
    Non
  • Bords simples ou doubles
    Célibataire
  • Lame à bouton-pression
    Pas de lame à enclencher
  • Type
    Couteau utilitaire à lame fixe à changement rapide
  • CUP_NON
    076174107807

Aperçu

Description du fabricant
10-780 COUTEAU UTILITAIRE FIXE