Motion
84-649
Pince à joint réglable autoréglable FatMax - mâchoire dentelée, prise antidérapante, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI04344843
N° MFR84-649
Prix42.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à joint réglable autoréglable FatMax - mâchoire dentelée, prise antidérapante, 12 po OAL
N° D’ARTICLE MI04344843
N° MFR84-649
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
Votre prix42.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12.0000 po, 300 mm
  • Ouverture maximale de la mâchoire
    2-3/4 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Poids
    1.38 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Auto-ajustement
  • Style de poignée
    Prise antidérapante
  • Comprend un coupe-câble
    Coupe-câble non inclus
  • Comprend un dénudeur de fils
    Dénudeur de fils non inclus
  • Capacité de la mâchoire
    2-3/4 po;70 mm
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Nombre de postes
    17
  • Type de pince
    Joint rainuré
  • CUP_NON
    076174846492

Aperçu

Description du fabricant
JOINT À RAINURE DE PINCE 84-649 FMX 12"