Motion
MB056
Rondelle de blocage de roulement - DI 28 mm, diamètre extérieur 46 mm, diamètre extérieur 36 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI04362636
N° MFRMB056
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de blocage de roulement - DI 28 mm, diamètre extérieur 46 mm, diamètre extérieur 36 mm, matériau en acier au carbone, série MB
N° D’ARTICLE MI04362636
N° MFRMB056
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Visage Diamètre  
    36 mm
  • Diamètre extérieur sur les languettes
    46 mm
  • Tang Largeur  
    0.1970 po

Détails

  • Numéro de contre-écrou compatible
    KM-056
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Rondelles de blocage de roulement
  • Série
    MB
  • CUP_NON
    751968750567

Aperçu

Description du fabricant
MB-056 LAVE-VERROUILLAGE