Spécifications
Dimensions
- Taille de la connexionT08
- Longueur totale100 mm
- Diamètre de la tige12.7 mm
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Code complet du porte-outilsMM GRT-120C-T08
- Pièces et accessoiresClé de serrage (MM EGR 20-22)
- SérieMultimaster
- Type de tigeTige droite
- Matériel pour porte-outilsCarbure