Motion
890420

JUSTRITE
890420

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 4 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 22 x 17 x 17 po
N° D’ARTICLE MI04386882
N° MFR890420
Prix1,463.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
890420

Armoire de sécurité Sure-Grip EX - matériau : acier, fermeture manuelle, entreposage de liquides inflammables, capacité de 4 gal, couleur de l’armoire : jaune, dimensions : 22 x 17 x 17 po
N° D’ARTICLE MI04386882
N° MFR890420

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,463.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    17 po
  • Dimensions
    22 x 17 x 17 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    22 po
  • Profondeur de la tablette
    13 po
  • Largeur
    17 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Code des incendies, Code international des incendies, NFPA 1, NFPA 30, OSHA
  • Style d’armoire
    Dessus de banc
  • Capacité
    4 gal
  • Couleur
    Jaune
  • Type de porte
    Fermeture manuelle
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Type de produit chimique dangereux
    Liquides inflammables
  • Type de verrouillage
    Verrouillage par clé à 3 points, poignée verrouillable U-Loc
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de portes
    1
  • Nombre de tablettes
    1

Aperçu

Description du fabricant
890420 JAUNE COMPTOIR SÉCURITÉ CA
  • La poignée verrouillable U-LOC de type cadenas (non incluse) permet un cadenas en option pour plus de sécurité
  • Les étagères SpillSlope orientent les déversements vers l’arrière et le bas des armoires et s’ajustent par incréments de 3”
  • Système de verrouillage à trois points en acier inoxydable pour une fermeture de porte facile et positive
  • Acier à double paroi de calibre 18 avec 1.5” d’espace d’air d’isolation pour la résistance au feu
  • Fini de peinture à revêtement en poudre
  • Mise en garde contre les dangers liés à l’étiquetage réfléchissant Haz-Alert s’appliquant en trois langues
  • Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM pour les tailles de 12, 30, 45, 60 et 90 gallons
  • Couleur : Jaune
  • Fabriqué aux États-Unis avec une garantie de dix ans