Motion
105-D2
Clé à cliquet pneumatique - Série 105 Mini clé à cliquet, Oui, 1/4 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 25 pi-lb, vitesse maximale de 250 tr/min
N° D’ARTICLE MI04386912
N° MFR105-D2
Prix224.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique - Série 105 Mini clé à cliquet, Oui, 1/4 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 25 pi-lb, vitesse maximale de 250 tr/min
N° D’ARTICLE MI04386912
N° MFR105-D2
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
Prix224.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1/4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.35 po
  • Longueur totale
    7.29 po
  • Largeur totale
    1.54 po
  • Poids de l’outil
    1.4 lb
  • Couple
    25 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    3 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Type de poignée
    En ligne
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Capacité maximale de boulonnage
    3/8 po
  • Vitesse maximale
    250 tr/min
  • Types de produits
    Mini clé à cliquet pneumatique
  • Réversible
    Oui
  • Série
    Clé à cliquet miniature série 105
  • CUP_NON
    663023077017

Aperçu

Description du fabricant
105-D2 1/4IN CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE 25FT-LB
  • Puissance et vitesse : Avec un couple maximal de 25 pi-lb et une vitesse libre de 250 tr/min, vous pouvez compter sur la série 105 pour offrir une puissance impressionnante.
  • Accès et portée accrus : Les mini clés à cliquet de la série 105 sont petites et suffisamment agiles pour s’attaquer aux travaux dans les endroits restreints et difficiles à atteindre.
  • Durable : Avec un boîtier en aluminium et une construction à tête en acier, la série 105 a une durabilité améliorée et une performance constante.
  • Sécurité accrue : L’enclume à bosse sphérique qui se trouve sur chaque élément de la série 105 fournit un lien plus sûr à la douille, augmentant ainsi la sécurité de l’opérateur.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté