Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale1240 mm
- Taille nominale du rail30 mm
- Hauteur totale26 mm
- Longueur totale1240 mm
- Largeur totale28 mm
- Taille de la vis de railM9
Détails
- Classe de précisionP5
- Norme de mesureMétrique
- Plage de température de fonctionnement-20 à +80 °C
- Type de fichePlastique
- Style de railStandard
- Type de railStandard
- SérieLLTH
Aperçu
Description du fabricant
LLTHR 30-1240 P5