Spécifications
Détails
- Norme d’étalonnageÉtalonnage standard
- ComprendSonde à thermocouple de type K en option, capteur d’humidité intégré, capteur de lumière et roue à aubes, bracelet et batterie 9V
- Type de mesureVitesse de l’air, point de rosée, chandelles, luxe, humidité relative et température
- Mesures prisesFc, Lux, RH, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
- Type de compteurThermo-anémomètre avec humidité et lumière
- Détails du capteurAube intégrée
- Type de capteurAube
Aperçu
- Boîtier ergonomique de poche avec grand écran ACL double à affichage simultané de la température et de la vélocité de l’air ou de l’humidité relative
- Caractères affichés dans le sens inverse selon l’hygro-thermo-anémomètre ou le mode d’éclairage
- Mise en attente des données pour geler la valeur affichée
- Enregistre les lectures min/max
- La roue à aubes à faible friction intégrée améliore la précision de la vitesse de l’air en pi/min, mi/h, m/s, km/h et nœuds
- Capteur d’humidité de capacitance à film mince de précision intégré pour une réponse rapide
- Une thermistance intégrée pour les mesures de température ambiante
- Mesures de température élevée à l’aide d’un thermocouple de type K
- Utilise une photodiode de précision et un filtre de correction de couleur
- Mesures de la lumière corrigée par cosinus et couleur
- Mise hors tension automatique, pile faible et indication de dépassement supérieur de plage
- Complet avec capteur d’humidité intégré, capteur de lumière et roue à aubes, dragonne et batterie 9V