Motion
CDCY-8.00

PCI
CDCY-8.00

Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2550 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04400360
N° MFRCDCY-8.00
Prix4,038.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CDCY-8.00

Rouleau de fourche sculpté - 8.0000 po de diamètre, 3.2550 po d’alésage, 4.2500 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04400360
N° MFRCDCY-8.00
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
Prix4,038.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2550 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    8.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    4.2500 po
  • Poids
    42.93 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Roulements ordinaires
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30°F à 225 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    169200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    267500 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CDCY
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    841946100337

Aperçu

Description du fabricant
CDCY-8.00 ROULEAU DE BCD COURONNÉ
  • Les rouleaux DCB à profil sphérique sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer