Motion
3018002
Ensemble de mèches Jobber Length - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04418884
N° MFR3018002
Prix234.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de mèches Jobber Length - matériau en acier cobalt haute vitesse, 1/16 po de taille de mèche la plus petite, 1/2 po de taille de mèche la plus grande, angle de pointe de 135 °, 29 pièces
N° D’ARTICLE MI04418884
N° MFR3018002

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/16 in, 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 11/32 in, 11/64 in, 13/32 in, 13/64 in, 15/32 in, 15/64 in, 17/64 in, 19/64 in, 21/64 in, 23/64 in, 25/64 in, 27/64 in, 29/64 in, 3/16 in, 3/32 in, 3/8 in, 31/64 in, 5/16 in, 5/32 in, 5/64 in, 7/16 in, 7/32 in, 7/64 in, 9/32 in, 9/64 in
  • Augmentations
    1/64 po
  • Plus grande taille de mèche
    1/2 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Plus petite taille de mèche
    1/16 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Double marge
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier cobalt haute vitesse
  • Qualité du matériel
    M35
  • Nombre de pièces
    29
  • Flutes paraboliques
    Non
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Point de division
  • Type de tige
    Ronde unie
  • Coupe en spirale
    Spirale droite/Coupe droite
  • CUP_NON
    024721065131

Aperçu

Description du fabricant
JEU DE 3018002 29 MÈCHES COBALT