Motion
BV2IG-05011-BCC
Robinet à bille 2-Way - à commande pneumatique - à double action, à 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, à commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI04422025
N° MFRBV2IG-05011-BCC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way - à commande pneumatique - à double action, à 2-Way, 1000 psi max., fileté en ligne, corps en acier inoxydable, à commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI04422025
N° MFRBV2IG-05011-BCC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    4.70 po
  • Largeur totale
    2.40 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style de carrosserie
    3 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    Buna-N
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    BV2IG
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
BV2IG-05011-BCC VANNE ACTIONNÉE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté