Motion
KT202620C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04429769
N° MFRKT202620C3
Prix19.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 26 mm, largeur de 20 mm
N° D’ARTICLE MI04429769
N° MFRKT202620C3
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
Prix19.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    45.19 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    18700 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT202620C3 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur globale de 20 mm et un poids de 45.19 lb, ce qui le rend adapté aux entraînements par engrenages industriels, aux équipements de construction et aux machines à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT202620C3
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    24400 N

Aperçu

Description du fabricant
KT202620 PALIER

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon