Motion
GS38 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
GS38 92A YELLOW URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467256 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04436424
N° MFRGS38 92A YELLOW URE
Prix75.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS38 92A YELLOW URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467256 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04436424
N° MFRGS38 92A YELLOW URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix75.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS38
  • Épaisseur de l’élément
    0.710 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Diamètre extérieur
    3.15 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS38
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467256
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672568
  • Rpm max.
    9550 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    3363 po
  • CUP_NON
    685144672568

Aperçu

Description du fabricant
GS38-SPIDER-92A JAUNE-UR