Motion
GS48 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
GS48 92A YELLOW URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467260 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04436425
N° MFRGS48 92A YELLOW URE
Prix130.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS48 92A YELLOW URE

Araignée et élément de couplage de mâchoire 68514467260 - polyuréthane, Araignée - centre fermé, mâchoire courbée
N° D’ARTICLE MI04436425
N° MFRGS48 92A YELLOW URE
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
Prix130.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    GS48
  • Épaisseur de l’élément
    0,830 po
  • Désalignement angulaire maximal
    1 °
  • Diamètre extérieur
    4.130 po

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS48
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467260
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672605
  • Rpm max.
    7200 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    5487 po
  • CUP_NON
    685144672605

Aperçu

Description du fabricant
GS48-SPIDER-92A JAUNE-UR