Motion
HUILE DE SAISON FG-100 CHEMISE

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-100 DRUM

Huile pour machines Seamer Oil série FG - Oui, 55 gal, tambour, 30 grade SAE, 100 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04473716
N° MFRSEAMER OIL FG-100 DRUM
Prix3,991.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SEAMER OIL FG-100 DRUM

Huile pour machines Seamer Oil série FG - Oui, 55 gal, tambour, 30 grade SAE, 100 grade ISO
N° D’ARTICLE MI04473716
N° MFRSEAMER OIL FG-100 DRUM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3,991.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Grade SAE
    30
  • Durée de conservation
    5 ans

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Numéro AGMA
    3
  • Application
    LUBRIPLATE Les huiles Seamer FG sont spécialement conçues pour lubrifier les machines de couturage des canettes
  • Type de base
    Minéral blanc USP
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Incolore
  • Composition
    Huile minérale blanche USP
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré auprès de la NSF H1 •Composé d’additifs anti-usure • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation
  • Point d’éclair
    257°C/495 °F
  • Qualité alimentaire
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    089215490813
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile pour machine
  • Point d’écoulement
    -18°C/0 °F
  • Type de produit
    Huile pour machine
  • CUP_NON
    089215490813
  • Viscosité
    109
  • Indice de viscosité
    102

Aperçu

Description du fabricant
HUILE DE SAISON FG-100 55GAL. L0908-062
  • Enregistré NSF H1
  • Composé d’additifs anti-usure
  • Inhibiteurs de rouille et d’oxydation