Motion
3M668X

3M
3M668X

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support de pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI04477159
N° MFR3M668X
Prix15.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
3M668X

Disque de ponçage enduit - 5 po de diamètre, matériau abrasif diamanté, matériau de support de pellicule, grain 15 μm, couleur orange
N° D’ARTICLE MI04477159
N° MFR3M668X
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
Prix15.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po
  • Épaisseur
    3 mil, 0.07 mm

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Lavage à plat, polissage, superfinition
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Film
  • Couleur
    Orange
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    15 μm
  • Quantité de colis du fabricant
    250
  • Numéro de stock du fabricant
    60020001628
  • Numéro CUP du fabricant
    00051111538630
  • Application du matériel
    Carbure, céramique, composite, alliage exotique, verre, métal durci, pierre
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • CUP_NON
    00051111538630

Aperçu

Description du fabricant
PELLICULE DE RECOUVREMENT EN DIAMANT 53863 668X 15.0 MICROS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Appuyé par le PSA
  • Pellicule de recouvrement en diamant la plus utilisée
  • Coupe rapide, débit accru
  • Surfaces plates et arrondissement des bords bas
  • Finition uniforme
  • Une longue durée de vie de l’abrasif minimise les changements d’abrasif
  • Disponible en rouleaux, disques et feuilles