Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral6 po
Détails
- Cycle de service à pleine charge25 %
- Capacité de charge dynamique1000 lbf
- Évaluation Ip de l’environnementIP65
- Tension d’entrée12 V c.c.
- Interrupteurs de fin de coursefacultatif
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis à billes
- Vitesse à pleine charge0.80 po/s
- Vitesse sans charge1.30 po/s
- Capacité de charge statique3000 lbf
- Spécifications techniques
Aperçu
- Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
- Réduction des engrenages 10:1
- Frein de retenue intégré