Motion
PPA11-58B65-04NLSX

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-04NLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po.
N° D’ARTICLE MI04478654
N° MFRPPA11-58B65-04NLSX
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA11-58B65-04NLSX

Actionneur PPA - montage sur tourillon, tension d'entrée 115 V c.a., longueur de course 4 po.
N° D’ARTICLE MI04478654
N° MFRPPA11-58B65-04NLSX
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Actionneur robuste et polyvalent. Système d’entraînement à vis à billes très efficace. Embrayage de surcharge pour une protection à mi-course et à la fin de la course. Moteur avec thermocontact. Sans entretien.
  • Cycle de service à pleine charge
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Évaluation Ip de l’environnement
    IP45
  • Tension d’entrée
    115 V c.a.
  • Interrupteurs de fin de course
    Réglable
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Tourillon
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA11-58B65-04-NLSX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré