Spécifications
Dimensions
- Pas de ceinture8 mm
- Largeur de la courroie30 mm
- Alésage Diamètre1/2 po à 2-11/16 po
- Largeur de la face1.5 po
- Bride extérieure Diamètre11.18 po
- Diamètre du moyeu4.88 po
- Diamètre du pas11.229 po
Détails
- Type de courroieGT3
- Type d’alésageCoussin de verrouillage conique
- Série de coussinets2517
- Numéro CUP du fabricant698672126045
- MatérielFonte
- Nombre de brides0
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de Dents112
- Construction de la poulieBride en toile
- CUP_NON698672126045