Spécifications
Dimensions
- Plage de couverture15 à 20 pi2
- Poids net15-1/4 oz
- Taille20 oz
- Contenu en COV0.633
Détails
- Plage de température d’application70 à 90 °F
- CertificationConforme aux exigences de la classe F, ASTM D115-07 4.3
- CouleurVert
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Temps de séchage2 à 4 h
- FormulaireAérosol
- Numéro CUP du fabricant075577842155
- Température maximale+300 °F
- Résistance à l’humiditéRésistant à l’humidité
- Normes respectéesOSHA
- CUP_NON075577842155