Motion
S00839000
Revêtement galvanisant - 14 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI04496800
N° MFRS00839000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement galvanisant - 14 oz, boîte aérosol
N° D’ARTICLE MI04496800
N° MFRS00839000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14 oz
  • Poids net
    14 oz
  • Gravité spécifique
    0.93
  • Contenu en COV
    0.006

Détails

  • Type antigrippant
    Composé antigrippant
  • Composé chimique
    Méthyléthylcétone
  • Couleur
    Gris
  • Composition
    Époxy
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Temps de séchage au toucher
    15 min
  • Temps de séchage
    15 min
  • Finition
    Métallique
  • Point d’éclair
    Moins de 0 °F
  • Formulaire
    Liquide
  • Numéro CUP du fabricant
    075577452712
  • Température maximale
    +400 °F
  • Cote NSF
    Non évalué
  • Série
    WL839
  • Normes respectées
    MI-PRF-26915D

Aperçu

Description du fabricant
S00839000 COMPOSÉ EN GALLON D’ARGENT HAUTE PERFORMANCE