Motion
WP30

Weller
WP30

Fer à souder Diam à pointe de 1/8 po, 30 watts max.
N° D’ARTICLE MI04496840
N° MFRWP30
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
WP30

Fer à souder Diam à pointe de 1/8 po, 30 watts max.
N° D’ARTICLE MI04496840
N° MFRWP30
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la buse
    1/8 po

Détails

  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement
    800 °F
  • Puissance de fonctionnement
    30 W
  • Quantité du colis
    1
  • Normes respectées
    Homologué cUL

Aperçu

Description du fabricant
WP30 30WATT FER À SOUDER