Motion
4199
Fenêtre d’écran facial - Matériau en propionate, Couleur transparente, 9 x 19 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04501408
N° MFR4199
Prix14.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre d’écran facial - Matériau en propionate, Couleur transparente, 9 x 19 x 0.06 po / 254 x 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04501408
N° MFR4199
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
Prix14.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    9 x 19 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    9 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    19 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, CSA
  • Comp.
    F400, F4400, F4500, F500, F5400, F5500, F6400, F6500, FH66
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Propionate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
4199CLBP FENÊTRE D’ÉCRAN FACIAL 9-3/4X19 PO CL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté