Motion
SHR-050
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.05 po d’épaisseur, 0.46 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507015
N° MFRSHR-050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de retenue externe - acier inoxydable, matériau en acier, 0.05 po d’épaisseur, 0.46 po de diamètre intérieur libre
N° D’ARTICLE MI04507015
N° MFRSHR-050

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la profondeur de rainure
    0.016 po
  • Pour diamètre de rainure
    0.468 po
  • Pour la largeur de rainure
    0.056 po
  • Pour diamètre d’arbre
    1/2 po
  • Diamètre intérieur libre
    0.46 po
  • Épaisseur
    0.05 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Simple
  • Matériel
    Acier inoxydable, acier
  • Type
    Externe

Aperçu

Description du fabricant
SHR-050 ANNEAU À RESSORT EXTERNE ROBUSTE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté