Motion
S1258
Roue tronçonneuse - 4 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité fine, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04516501
N° MFRS1258
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse - 4 po de diamètre, 0.035 po d’épaisseur, 1/4 po de diamètre de trou central, 60 grains, qualité fine, 19000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04516501
N° MFRS1258
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    4 po
  • Roue Épaisseur  
    0.035 po

Détails

  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    19000 tr/min
  • Type de renforcement
    Renforcé

Aperçu

Description du fabricant
S1258 ROUE 4X.035X1/4 A60TBXX 50/PQT