Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 4.7500 po
- Code de taille de raccord4-1/2
- Diamètre du moyeu6.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3125 po
Détails
- Numéro CUP du fabricant662384145212
- Rpm max.4770 tr/min
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage