Motion
SST-IBC-2

LITTLE GIANT
SST-IBC-2

Poste de confinement et de distribution IBC, double
N° D’ARTICLE MI04537428
N° MFRSST-IBC-2
Prix3,750.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
SST-IBC-2

Poste de confinement et de distribution IBC, double
N° D’ARTICLE MI04537428
N° MFRSST-IBC-2
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
Prix3,750.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    51 x 99 x 23 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    23 po
  • Longueur
    99 po
  • Poids
    702 lb
  • Largeur
    51 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Capacité de charge
    10,000 lb
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de grilles
    4
  • Capacité du puisard
    400 gal (É.-U.)

Aperçu

Description du fabricant
SST-IBC-2 DOUBLE CONTRÔLE DES DÉVERSEMENTS IBC
  • Construction en acier épais
  • Capacité du puisard de 400 gallons
  • Panneaux de platelage de grille en acier amovibles
  • Comprend un bouchon de vidange et une vis de mise à la terre
  • Aide à se conformer aux exigences de l’EPA
  • Le plateau de la grille en acier en quatre pièces mesure 23 po de haut
  • Comprend deux étagères pour seau