Motion
ZKLN 1242 2RS PE

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN 1242 2RS PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 12 mm, DE de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04537804
N° MFRZKLN 1242 2RS PE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZKLN 1242 2RS PE

Roulement de butée de roulement à billes - Double direction, alésage de 12 mm, DE de 42 mm, largeur de 25 mm
N° D’ARTICLE MI04537804
N° MFRZKLN 1242 2RS PE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Conception de diamètre extérieur
    Droit
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ABEC 5 (classe ISO 5)

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3800 lbf
  • Série
    ZKLN
  • Type de palier de butée
    Double direction
  • CUP_NON
    035373237616

Aperçu

Description du fabricant
ZKLN12422RSPE SUPPORT DE VIS À BOULE BRG