Motion
DAFE1D2410

DEWALT
DAFE1D2410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551178
N° MFRDAFE1D2410
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DAFE1D2410

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 240 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04551178
N° MFRDAFE1D2410
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    240
  • Description longue
    La DAFE1D2410 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif en oxyde d’aluminium et un grain nominal de 240 , avec une tige de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de meule de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 0.1 lb, idéale pour le raffinement de surface fine.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    885911171472

Aperçu

Description du fabricant
RABAT DAFE1D2410 1 1/2 X 1 PO X 1/4 HP 240G
  • Grain d’oxyde d’aluminium haute performance pour un retrait rapide du matériau
  • Le tissu abraisves de première qualité offre une longue durée de vie des roues

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté