Motion
DCF610S2

DEWALT
DCF610S2

Tournevis sans fil - 12 V, 1/4 po de taille de mèche compatible, vitesse maximale de 1050 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551894
N° MFRDCF610S2
Prix169.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCF610S2

Tournevis sans fil - 12 V, 1/4 po de taille de mèche compatible, vitesse maximale de 1050 tr/min
N° D’ARTICLE MI04551894
N° MFRDCF610S2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de mèche compatible
    1/4 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb
  • Couple
    180 po

Détails

  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Série de batteries
    Max.
  • Type de batterie
    Lithium-ion
  • Réglage de l’embrayage
    Embrayage non réglable
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    1050 tr/min
  • Puissance nominale
    12 V
  • Réversible
    Non réversible
  • Tension
    12 V

Aperçu

Description du fabricant
DCF610S2 12V MAXIMUM LITHIUM-ION 1/4 VISSÉ
  • Conception compacte et légère qui s’adapte aux espaces restreints
  • Les DEL 3 offrent une lumière et une visibilité accrue sans ombres
  • Le mandrin hexagonal de 1/4 po à chargement à une main accepte les pointes de trépan de 1 po
  • Crochet de ceinture inclus pour la portabilité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté