Motion
DW8380

DEWALT
DW8380

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 6 po de diamètre de disque, 40 grains, 10100 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04552280
N° MFRDW8380
Prix12.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DW8380

Disque à lamelles revêtu - 7/8 po dans un arbre non fileté, type 29, 6 po de diamètre de disque, 40 grains, 10100 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04552280
N° MFRDW8380
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
Prix12.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Type d’arbre
    Non fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    7/8 dans un arbre non fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    10100 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    885911097567

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES DW8380 6" X 7/8 Z40 T29 HP
  • Le grain de zircone permet un retrait de matériau 3X plus rapide que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • Le chiffon abrasif de première qualité offre une durée de vie jusqu’à 15 fois plus longue que les disques de ponçage en fibre de résine métallique
  • L’endos en fibre de verre de type 29 offre un angle de meulage de 20-25 degrés

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté