Motion
DWD520K

DEWALT
DWD520K

DWD520K
N° D’ARTICLE MI04552310
N° MFRDWD520K
Prix267.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DWD520K

DWD520K
N° D’ARTICLE MI04552310
N° MFRDWD520K

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix267.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Longueur totale
    14 po
  • Poids de l’outil
    6 lb

Détails

  • Intensité
    10 A
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    7/16 po
  • Capacité de perçage en métal
    1/2 po
  • Capacité de perçage du bois
    1-1/2 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    56000 bpm
  • Comprend
    Boîte de trousse
  • Vitesse maximale
    3500 tr/min
  • Puissance nominale
    10 A
  • CUP_NON
    885911048644
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
DWD520K 1/2 2 GRAINS PISOTL GRIP HAMMERDRI
  • Le moteur de 10 A offre une performance de perçage accrue
  • La conception brevetée du moteur de DEWALT génère 50 % plus de puissance avec une protection accrue contre les surcharges pour une durabilité accrue
  • Mode double : marteau perforateur/perceuse pour plus de polyvalence dans les applications de perçage de maçonnerie, de bois ou d’acier
  • Gamme 2-Speed pour le perçage à haute vitesse ou les applications à couple élevé
  • Poignée souple et gâchette à deux doigts pour un confort accru et un meilleur contrôle
  • Boîtier en métal pour une durabilité sur le chantier et une fiabilité accrue
  • Poignée latérale verrouillable à 360 degrés avec prise souple pour un meilleur contrôle et une plus grande polyvalence

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté