Motion
ZCDUKQ20-50D
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 20 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555577
N° MFRZCDUKQ20-50D
Prix101.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre-guide robuste – Tige unique, alésage de 20 mm, longueur de course de 50 mm
N° D’ARTICLE MI04555577
N° MFRZCDUKQ20-50D
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
Prix101.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    26 mm
  • Longueur totale
    189 mm
  • Largeur totale
    40 mm

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    +1.05 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.11 MPa
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.11 à +15 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +70 °C

Aperçu

Description du fabricant
ZCDUKQ20-50D CYLINDRES, MT LIBRE, AVECVACUUMPAD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté