Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Longueur totale92.1 mm
- Fente Espacement49.2 mm
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCNST205NPMZ2
- Numéro CUP du fabricant0808250414505
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale1430 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCNST200NPMZ2
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250414505