Motion
SKM600
Chaussettes sorbantes lustrées – Carburant/huile, capacité de 12 gal, 3 x 48 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04599739
N° MFRSKM600
Prix282.80 $/boîte
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaussettes sorbantes lustrées – Carburant/huile, capacité de 12 gal, 3 x 48 po, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI04599739
N° MFRSKM600

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix282.80 $/boîte

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    3 po
  • Dimensions
    3 x 48 po / 253 x 254 mm
  • Longueur
    48 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Carburant/huile
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau de remplissage
    Cellulose, polymère
  • Liquides absorbés
    Huiles
  • Matériau extérieur
    Polypropylène
  • Quantité du colis
    12

Aperçu

Description du fabricant
SKM600 BOÎTIER DE CHAUSSETTES LUSTRÉ PROPRE 12