Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage4.9375 po
- Diamètre de l'alésage de la bague4.9375 po
- Taille du réducteur du fabricant415
- Taille minimale de la rainure de clavette1-1/4 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Poids29.62 lb
Détails
- Type de douilleTrousse de bague conique
- Numéro de catalogue du fabricant415TBP415B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460584867
- Types de produitsTrousse de bagues TorgTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.