Motion
17018
Armoire à cadre en acier - Gris, enduit de poudre, polymères de qualité industrielle/acier, 9.25 x 6 x 18 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04621950
N° MFR17018
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Armoire à cadre en acier - Gris, enduit de poudre, polymères de qualité industrielle/acier, 9.25 x 6 x 18 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04621950
N° MFR17018
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6 po
  • Dimensions
    9.25 x 6 x 18 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur
    9.25 po
  • Longueur
    6 po
  • Hauteur extérieure
    9.25 po
  • Longueur extérieure
    6 po
  • Largeur extérieure
    18 po
  • Hauteur totale
    9.25 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    18 po
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Style d’armoire
    Montage mural possible;Plateaux ferroviaires;Dessus de table;Panneaux à fentes
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Approbation Fm
    Non approuvé FM
  • Matériel
    Acier / polymères de qualité industrielle
  • Nombre de tiroirs
    18
  • Quantité du colis
    1
  • Type
    Haut de la poitrine

Aperçu

Description du fabricant
ARMOIRE DE TIROIR 17018 18
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Cadre en acier
  • Tiroirs transparents