Motion
4649271

PEER CHAIN
4649271

Lien de connexion - taille et pas : 188 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649271
N° MFR4649271
Prix11.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
4649271

Lien de connexion - taille et pas : 188 / 2.609 po, goupille fendue, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04649271
N° MFR4649271

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    188 / 2.609 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque
    0.250 po
  • Poids
    0.86 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    C188 / 2.609"
  • Chaîne standard
    ANSI
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Pays d’origine
    Taiwan
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de stock du fabricant
    5675
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie

Aperçu

Description du fabricant
C188 MAILLON DE CONN COTT
  • Toutes les chaînes combinées PEER comprennent des plaques de maillons externes estampées à haute résistance.
  • Maillons/blocs intérieurs moulés traités thermiquement pour offrir une résistance à l’usure supérieure.
  • Disponible avec des goupilles rivetées ou fendues.