Motion
TAMPON À MAIN DE NETTOYAGE BLANC 7000121836 ABRASIFS STANDARD 827525, 6 PO X 9 PO,

3M
7000121836 STANDARD ABRASIVES WHITE CLEANING HAND PAD 827525, 6 IN X 9 IN,

Abrasifs standard, tampon à main de nettoyage blanc 827525, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI04651470
N° MFR7000121836 STANDARD ABRASIVES WHITE CLEANING HAND PAD 827525, 6 IN X 9 IN,
Prix155.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121836 STANDARD ABRASIVES WHITE CLEANING HAND PAD 827525, 6 IN X 9 IN,

Abrasifs standard, tampon à main de nettoyage blanc 827525, 6 po x 9 po, 60 tampons par caisse
N° D’ARTICLE MI04651470
N° MFR7000121836 STANDARD ABRASIVES WHITE CLEANING HAND PAD 827525, 6 IN X 9 IN,

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix155.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    9 po
  • Largeur totale
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Syénite néphéline
  • Numéro CUP du fabricant
    50051115330549
  • CUP_NON
    50051115330549

Aperçu

Description du fabricant
7000121836 ABRASIFS STANDARD BLANCS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La construction en toile non tissée et ouverte durable ne s’effiloche pas, ne rouille pas et ne s’écaille pas comme la laine d’acier
  • Effectue efficacement des tâches de nettoyage légères et laisse une finition raffinée
  • Le coussin flexible s’adapte facilement aux contours et atteint les espaces restreints
  • Lavable, réutilisable et antirouille
  • Une bonne alternative à la laine d’acier, aux limes, aux grattoirs, aux brosses métalliques et aux feuilles de papier abrasif
  • Blanc