Motion
65035
Stylus à DEL rouge avec DEL blanche
N° D’ARTICLE MI04653566
N° MFR65035
Prix42.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stylus à DEL rouge avec DEL blanche
N° D’ARTICLE MI04653566
N° MFR65035

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    AAAA
  • Diamètre/largeur du corps
    3/8 po
  • Longueur
    6.21 po
  • Poids
    1.1 oz

Détails

  • Piles incluses
    Oui
  • Chimie de la batterie
    Piles alcalines
  • Tension de la batterie
    1.5 V
  • Couleur du corps
    Rouge
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de matériau de carrosserie
    Métal
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Intensité complète du faisceau
    140 cd
  • Sortie lumineuse complète
    11 lm
  • Terminer le temps d’exécution
    24 heures
  • Caractéristiques et avantages
    • Lumière élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo • Lumière d’inspection pour professionnels • Lumière DEL blanche avec une distance de faisceau de 24 mètres • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues • IPX4 heures de résistance à l’eau • Environ la taille d’un stylo • Se range parfaitement dans votre poche
  • Comprend
    (3) piles alcalines AAAA, pince de poche
  • Couleur de l’ampoule à DEL
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    80926650350
  • Sortie lumineuse maximale
    11 lm
  • Durée d’exécution maximale
    24 heures
  • Modèle
    Lampe de stylo
  • Nombre de piles
    3
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Lampe de poche rechargeable
    Non rechargeable
  • Caractéristiques de résistance
    IPX4
  • Normes respectées
    CE, EX
  • Type
    Lampe de stylo
  • Homologation UL
    Classe I, Division 1, Groupe A, Groupe B, Groupe C, Groupe D, T3C, Homologué UL Canada
  • CUP_NON
    080926650350
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE 65035 STYLISTE
  • Lampe élégante de 6.21 po de la taille d’un stylo
  • Lampe d’inspection pour les professionnels
  • Lumière DEL blanche avec distance du faisceau de 24 mètres
  • Fonctionne jusqu’à 24 heures continues
  • IPX4 résistant à l’eau
  • Environ la taille d’un stylo
  • Se range parfaitement dans votre poche