Motion
2309-50

INSIZE USA
2309-50

58mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 40µm, Gradation : 0.01mm, Lecture : 0 à 100, 57.7mm Point de contact
N° D’ARTICLE MI04657670
N° MFR2309-50
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
2309-50

58mm Indicateur à cadran métrique, blanc, Précision : 40µm, Gradation : 0.01mm, Lecture : 0 à 100, 57.7mm Point de contact
N° D’ARTICLE MI04657670
N° MFR2309-50
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    57.7 mm
  • Diamètre du cadran
    58 mm
  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Précision
    40 μm
  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.01 mm
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Comprend
    Boîte en plastique/Boîte en bois
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Mesure maximale
    50 mm
  • Mesure minimale
    0 mm

Aperçu

Description du fabricant
INDICATEUR À CADRAN MÉTRIQUE 2309-50 ORNÉ DE BIJOUX