Spécifications
Dimensions
- Profondeur intérieure de la mâchoire16.5 mm
- Profondeur de la mâchoire extérieure40 mm
- Longueur totale239 mm
- Résolution0.0005 po, 0.01 mm
- Largeur de la balance16 mm
Détails
- Précision±0.04 mm
- Type de batterieSR44
- Type d’affichageÉcran ACL
- ComprendBatterie de secours
- MatérielAcier inoxydable
- Plage de mesure0 à 6 po, 0 à 150 mm
- Conversion métrique de L’ImpérialeConversion incluse
- Rouleau de poucePas de rouleau de pouce