Motion
4601-25

INSIZE USA
4601-25

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 75 mm, plage de 0.04 à 1 mm, 25 lames
N° D’ARTICLE MI04658628
N° MFR4601-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4601-25

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 75 mm, plage de 0.04 à 1 mm, 25 lames
N° D’ARTICLE MI04658628
N° MFR4601-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    75 mm
  • Épaisseur
    0.04 mm, 0.05 mm, 0.06 mm, 0.07 mm, 0.08 mm, 0.09 mm, 0.15 mm, 0.1 mm, 0.25 mm, 0.2 mm, 0.35 mm, 0.3 mm, 0.45 mm, 0.4 mm, 0.55 mm, 0.5 mm, 0.65 mm, 0.6 mm, 0.75 mm, 0.7 mm, 0.85 mm, 0.8 mm, 0.95 mm, 0.9 mm, 124 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.04 à 1 mm
  • Nombre de lames
    25

Aperçu

Description du fabricant
4601-25 JAUGE D’ÉPAISSEUR MÉTRIQUE LONGUEUR 75MM 25P