Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la base2.2 po
- Longueur de la base2.4 po
- Largeur de la base2 po
- Diamètre de serrage3/8 po
- Poignée magnétique176 lb
- Diamètre du poteau0.6 po
- Hauteur du poteau8.9 po
- Diamètre de la tige1/2 po
- Longueur de la tige7.5 po
Détails
- Style de brasTige et tige
- Type de pièce jointeMagnétique
- Type de baseRectangulaire
- Comprend la baseInclus