Motion
3291-150

INSIZE USA
3291-150

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : engrenage, graduation : 0.01mm, broche : plat, plage : 125mm à 150mm
N° D’ARTICLE MI04659497
N° MFR3291-150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
3291-150

Micromètre à pointe, disque ou cannelure, type : engrenage, graduation : 0.01mm, broche : plat, plage : 125mm à 150mm
N° D’ARTICLE MI04659497
N° MFR3291-150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.01 mm
  • Diamètre de la tête
    18 mm
  • Diamètre de la broche
    8 mm
  • Profondeur de la gorge
    94.5 mm

Détails

  • Précision
    15 μm
  • Type d’enclume
    Balle
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Comprend
    Clé de réglage zéro
  • Mesure maximale
    150 mm
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure minimale
    125 mm
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Équipement

Aperçu

Description du fabricant
3291-150 EMBOUTS DE MESURE DE MICROMÈTRE À ENGRENAGE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif