Motion
4602-20

INSIZE USA
4602-20

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 100 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI04660450
N° MFR4602-20
Prix28.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INSIZE USA
4602-20

Jauge d’épaisseur et jauge d’épaisseur - Ensemble, longueur de lame de 100 mm, plage de 0.05 à 1 mm, 20 lames
N° D’ARTICLE MI04660450
N° MFR4602-20
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
Prix28.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    100 mm
  • Épaisseur
    0.05 mm, 0.1 mm, 0.15 mm, 0.2 mm, 0.25 mm, 0.3 mm, 0.35 mm, 0.4 mm, 0.45 mm, 0.5 mm, 0.55 mm, 0.6 mm, 0.65 mm, 0.7 mm, 0.75 mm, 0.8 mm, 0.85 mm, 0.9 mm, 0.95 mm, 1 mm

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier allié
  • Type de lame
    Conique
  • Impériale ou métrique
    Les deux
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Plage de mesure
    0.05 à 1 mm
  • Nombre de lames
    20

Aperçu

Description du fabricant
4602-20 JAUGE D’ÉPAISSEUR MÉTRIQUE LONGUEUR 100MM 20