Spécifications
Dimensions
- Résolution0.00005 po, 0.001 mm
- Profondeur de la gorge37 mm
Détails
- Précision±2 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendTiges standard
- Mesure maximale2 po, 50 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale1 po, 25 mm
- Type d’embûcheFriction à cliquet