Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge80 mm
- Diplôme0.005 mm
- Longueur maximale de la tige d’extension150 mm
- Diamètre de l’anneau de réglage16 mm
Détails
- Précision4 μm
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendBague standard
- Mesure maximale16 mm
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale12 mm
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauAucun