Spécifications
Dimensions
- Profondeur de la jauge107 mm
- Longueur maximale de la tige d’extension150 mm
- Résolution0.001 mm
- Diamètre de l’anneau de réglage70 mm
Détails
- Précision5 μm
- Type de batterieLR44, SR44
- Sortie de donnéesRS232
- Compteur numériqueAucun
- ComprendBague standard
- Mesure maximale100 mm
- Type de mesureÉlectronique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale70 mm
- Nombre de points de contact3
- Nombre de tiges d’extension1
- Nombre de sonneries de réglage incluses1
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- Cote de résistance à l’eauIP 54