Spécifications
Dimensions
- Diplôme0.01 mm
- Diamètre de la tête18 mm
- Diamètre de la broche8 mm
- Profondeur de la gorge12.5 mm
Détails
- Précision6 μm
- Sortie de donnéesAucun
- Compteur numériqueAucun
- ComprendClé de réglage zéro
- Mesure maximale50 mm
- Type de mesureMécanique
- Mesure du matériau facialCarbure
- Mesure minimale25 mm
- Type de brochePlat
- Type d’embûcheArrêt à cliquet
- TypeType d’étrier